Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-02 Dop cu cap hexagonal alamă 1/8 in. | AG6TCD 46M448

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-02 Dop cu cap hexagonal din alamă 1/8 in.

În stoc
Element: AG6TCD Model: 706121-02Crucea Ref: 46M448
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
€2.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime39 / 64 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.7 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-12 Dop cu cap hexagonal alamă 3/4 inch | AD6NVF 46M444 706121-121-1/16 "1"1-7/64 "3 / 4 "€21.68
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-08 Dop cu cap hexagonal alamă 1/2 in. | AG6TCA 46M445 706121-087 / 8 "29 / 32 "29 / 32 "1 / 2 "€11.08
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-06 Dop cu cap hexagonal alamă 3/8 in. | AG6TCB 46M446 706121-0611 / 16 "51 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€7.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-04 Dop cu cap hexagonal alamă 1/4 in. | AG6TCC 46M447 706121-049 / 16 "39 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "€4.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706121-02 Dop cu cap hexagonal din alamă 1/8 in.
€2.96 /unitate