Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN FWH-50A, 50A, 500VAC | BC8EUP

BUSSMANN Siguranță specială FWH-50A, 50A, 500VAC

În stoc
Element: BC8EUP Model: FWH-50A
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
€152.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC500 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent50A
Evaluarea tensiunii DC500 VDC
Diametru0.81 "
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime3.18 "
Mfr. SerieFWH_A / B
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță nord-americană de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)500 VAC
Tensiune (DC)500VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)8.76
Lungimea navei (cm)2.24
Lățimea navei (cm)2.36

Detalii produs:

    • Seria FWH_A / B

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea întreruperiiEvaluarea tensiunii ACMaterial corpLungimeMfr. SerieVitezăTip de terminareStilul corpuluiPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-35A, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€165.48
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-40A, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-45B, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Ceramică3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-60A, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.187 "-Actiune rapida-Șurub pe€276.05
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-125A, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€186.24
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€112.98
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWH-70A, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA la 500VAC, 50kA la 500VDC-Din fibra de sticla3.625 "-Actiune rapida-Șurub pe€168.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială FWH-50A, 50A, 500VAC
€152.70 /unitate