Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706122-04 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch Mnpt | AG6TBY 46M442

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-04 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch Mnpt

În stoc
Articol: AG6TBY Model: 706122-04Crucea Ref: 46M442
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
€4.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime1 13 / 64 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706122-12 Niplu hexagonal alamă 3/4 inch Mnpt | AG6TBV 46M439 706122-121-1/16 "1 39 / 64 "1-13/64 "3 / 4 "€23.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706122-08 Niplu hexagonal alamă 1/2 inch Mnpt | AG6TBW 46M440 706122-087 / 8 "1 13 / 32 "1"1 / 2 "€20.11
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706122-06 Niplu hexagonal alamă 3/8 inch Mnpt | AG6TBX 46M441 706122-0611 / 16 "1 19 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "€15.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706122-02 Niple Hex Alama 1/8 In Mnpt | AG6TBZ 46M443 706122-027 / 16 "1"7 / 16 "1 / 8 "€4.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-04 Niplu hexagonal alamă 1/4 inch Mnpt
€4.36 /unitate