Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21098 Perie cu o singură spirală 3/16 inch - Pachet de 10 | AB2VXG 1PAY4

WEILER 21098 Perie cu o singură spirală 3/16 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2VXG Model: 21098Crucea Ref: 1PAY4
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
€6.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă spirală simplă
Perie Dia.3 / 16 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max2000
Lungime totală7"
Dimensiunea cozii3 / 32 "
Lungime tăiere1.5 "
Sârmă Dia.0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Preț
WEILER 21099 Perie cu o singură spirală 3/16 inch - Pachet de 10 | AB2VXK 1PAY7 210990.005 "€7.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21098 Perie cu o singură spirală 3/16 inch - Pachet de 10
€6.92 /unitate