Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706125-02 Dop hexagonal, alamă cu conținut scăzut de plumb, 1000 Psi | AF7FAA 20XN78

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-02 Dop hexagonal, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi

În stoc
Post: AF7FAA Model: 706125-02Crucea Ref: 20XN78
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
€4.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă hexagonală
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706125-04 Dop hexagonal, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi | AF7FAB 20XN79 706125-041000 psi1 / 4 "€8.63
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706125-06 Dop hexagonal, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi | AF7FAC 20XN80 706125-061000 psi3 / 8 "€11.28
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706125-08 Dop hexagonal, alamă cu plumb scăzut, 750 Psi | AF7FAD 20XN81 706125-08750 psi1 / 2 "€16.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-02 Dop hexagonal, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi
€4.99 /unitate