A B Capacitate: 90 gal. , Caster Dia.: 3" , Material pentru rotile: termoplastic , Dimensiunea roții: 3 "x 1 1 / 4" , Tip rotiță: (1) Pivotant , Adâncime: 47 " , Material cadru: Oţel , Ecartament: 16 cal. , Mâner inclus: Da , Înălțime: 39 1 / 2 " , Capacitate de incarcare: 350 lb. , Material: Oțel / polietilenă , Opțiune de mobilitate: Manual , Diametru exterior: 1" , Inălțime totală: 39 1 / 2 " , Lungime totală: 47 " , Lățimea totală: 30 1 / 2 " , Diametrul roții: 12 " , Tip roată: Cauciuc , latime: 30 1 / 2 "
Cărucioare de manipulare a materialelor Akrocart, 90 galoane
Cărucioarele de polietilenă de rezistență medie Akro-Mils sunt proiectate pentru a face mișcarea și transportul materialelor cu ușurință în interiorul unei instalații sau între locații. Elimină procesele de ridicare, transport și golire manuală în timpul manipulării găleților și butoaielor.
DESCRIERE
- Cărucioarele pentru sarcini medii Akro-Mils au o construcție din polietilenă care rezistă la ruginire, zbituri, ciobiri și coroziune.
- Au bare de blocare care se extind în jurul cadrului pentru un plus de rezistență.
- Aceste cărucioare sunt echipate cu două roți mari și o roată pivotantă pentru o manevrare ușoară în spații înguste.
- Gura lor largă și profilul redus asigură o încărcare ușoară.
- Au cadre din oțel pentru a rezista la sarcini de până la 350 lb.