AKRO-MILS 76490BLUE Cărucior din polipropilenă, utilizare medie, capacitate 90 galoane, albastru | AD6TBK 4AAX7

AKRO-MILS 76490BLUE Polypropylene Cart, Medium Duty, 90 Gallon Capacity, Blue

În stoc
Element: AD6TBK Model: 76490ALBASTRUCrucea Ref: 4AAX7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,496.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior din polietilenă pentru utilizare medie
Capacitate90 gal.
Caster Dia.3"
Material de rotiretermoplastic
Dimensiunea rotorului3 "x 1 1 / 4"
Tip rotor(1) Pivotant
CuloriAlbastru
Adâncime47 "
Materiale cadruOţel
Ecartament16 cal.
Mâner inclusDa
Înălţime39 1 / 2 "
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOțel / polietilenă
Opțiunea de mobilitateManual
În afara Dia.1"
Inălțime totală39 1 / 2 "
Lungime totală47 "
Lățimea totală30 1 / 2 "
Volum7/16 cu. yd.
Capacitate volum7/16 cu. yd.
Diametrul roților12 "
Mărimea roții12 "x 2"
Tip roatăCauciuc
Lăţime30 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 76491GREY Cărucior din polipropilenă, utilizare medie, capacitate 90 galoane, gri | AD6TBM 4AAX9 76491GREYGri€1,426.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 76490BLUE Polypropylene Cart, Medium Duty, 90 Gallon Capacity, Blue
€1,496.89 /unitate