Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706140-0604 Bucșă frontală, alamă cu conținut scăzut de plumb, 1000 Psi | AF7FAF 20XN83

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0604 Bucșă frontală, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi

În stoc
Element: AF7FAF Model: 706140-0604Crucea Ref: 20XN83

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFace Bucșă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706140-0806 Bucșă frontală, alamă cu conținut scăzut de plumb, 750 Psi | AF7FAG 20XN84 706140-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€13.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-1208 Bucșă frontală, alamă cu conținut scăzut de plumb, 650 Psi | AF7FAH 20XN85 706140-1208650 psi1 / 2 "x 3 / 4"€19.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706140-0604 Bucșă frontală, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi
€14.79 /unitate