Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706322-04 Niplu hexagonal Alama cu plumb scăzut 1000 Psi | AF7FBV 20XP20

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706322-04 Niplu hexagonal, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi

În stoc
Element: AF7FBV Model: 706322-04Crucea Ref: 20XP20
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
€18.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 706122-16 Niplu hexagonal Alama cu plumb scăzut 600 Psi | AF7EZZ 20XN77 706122-16600 psi1"€97.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706322-04 Niplu hexagonal, alamă cu plumb scăzut, 1000 Psi
€18.95 /unitate