Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0404 Barb tată pentru furtun Țevi de 1/4 inch Barb de 1/4 inch | AF7FCB 20XP26

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0404 Barb tată pentru furtun țeavă de 1/4 inch Barb de 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7FCB Model: 707001-0404Crucea Ref: 20XP26

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€17.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun mascul Barb
Dimensiune Barb1 / 4 "
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0202 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€7.26
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0204 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€8.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0302 Barb tată pentru furtun 1/8 inch Teava 3/16 inch Barb | AF7FBY 20XP23 707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€5.83
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707001-0304 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€5.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0402 Barb tată pentru furtun 1/8 inch Teava 1/4 inch Barb | AF7FCA 20XP25 707001-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€4.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707001-0406 Barb pentru furtun tată, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€8.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0408 Barb tată pentru furtun, alamă cu plumb scăzut, 750 psi | AF7FCD 20XP28 707001-04081 / 4 "750 psi1 / 2 "€13.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0404 Barb tată pentru furtun țeavă de 1/4 inch Barb de 1/4 inch
€17.11 /unitate