Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-16 Tee Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BAX 4WEP7

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-16 Tee alamă 250 1 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE2BAX Model: 82101-16Crucea Ref: 4WEP7
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
€120.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpAlamă
Clasă250
Tip conexiuneFNPT
Lungime3"
Presiune maximă400 psi
În afara Dia.1.375 "
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-06 Tee Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 de grade până la 400 de grade F€38.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-12 Tee Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-24 Tee Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BAZ 4WEP9 82101-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 de grade până la 400 de grade F€169.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-32 Tee Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBA 4WER1 82101-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706101-12 Tee Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEH 46M505 706101-121.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€146.60
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706101-08 Tee Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€107.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706101-06 Tee Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEK 46M507 706101-0613 / 16 "1 11 / 16 "1200 psi53 / 64 "3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€45.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-16 Tee alamă 250 1 inch Fnpt
€120.78 /unitate