Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706101-12 Tee Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEH 46M505

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-12 Tee alamă 3/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AG6TEH Model: 706101-12Crucea Ref: 46M505
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
€146.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.25 "
Lungime2 21 / 64 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.1.25 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-06 Tee Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 de grade până la 400 de grade F€38.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-12 Tee Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-16 Tee Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BAX 4WEP7 82101-16-3"400 psi1.375 "1"0 de grade până la 400 de grade F€120.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-24 Tee Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BAZ 4WEP9 82101-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 de grade până la 400 de grade F€169.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 82101-32 Tee Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBA 4WER1 82101-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 de grade până la 400 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706101-08 Tee Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€107.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706101-06 Tee Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEK 46M507 706101-0613 / 16 "1 11 / 16 "1200 psi53 / 64 "3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€45.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-12 Tee alamă 3/4 inch Fnpt
€146.60 /unitate