Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Alb 8 PR | AH9NFM 40LL60

ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Alb 8 PR

În stoc
Articol: AH9NFM Model: 11-425Crucea Ref: 40LL60
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
€29.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 20,000
ANSI Cut Grams1397
Punctura ANSI Newton155
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA5
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri, alb
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Material pentru degetePolietilenă de înaltă performanță, fibre de înaltă performanță / poliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăHPPE
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaPT

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial PalmierMărimeaStilul ThumbPreț
ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere gri/alb PR | AH9NFF 40LL54 11-4259.75 "Elastomer sintetic polimeric9Complet€29.23
ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Alb 11 PR | AH9NFN 40LL61 11-42510.5 "poliuretan11Jumătate€29.23
ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Alb 6 PR | AH9NFQ 40LL63 11-4258.75 "poliuretan6Complet€29.23
ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Alb 10 PR | AH9NFT 40LL65 11-42510.25 "poliuretan10Complet€29.23
ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Alb 7 PR | AH9NFY 40LL70 11-4259.25 "poliuretan7Complet€29.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-425 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Alb 8 PR
€29.23 /unitate