Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-500V Mănuși rezistente la tăiere Galben/Negru 8 PR | AF6RJY 20GY51

ANSELL 11-500V Mănuși rezistente la tăiere Galben/Negru 8 PR

În stoc
Articol: AF6RJY Model: 11-500VCrucea Ref: 20GY51
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
€13.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI1000
ANSI Cut Grams676
Punctura ANSI NewtonMai mare de 20
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spateKevlar (R)
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriGalben / Negru
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
MânăDreapta stanga
Lungime8"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Material de cusutKevlar (R) / Lycra (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)12.38
Codul HS6116106500

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-500V Mănuși rezistente la tăiere Galben/Negru 9 PR | AF6RJZ 20GY52 11-500V9"9€13.71
ANSELL 11-500V Mănuși rezistente la tăiere Galben/Negru 10 PR | AF6RKA 20GY53 11-500V10 "10€13.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-500V Mănuși rezistente la tăiere Galben/Negru 8 PR
€13.71 /unitate