Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-518V Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Alb 8 PR | AF6RGX 20GY63

ANSELL 11-518V Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Alb 8 PR

În stoc
Articol: AF6RGX Model: 11-518VCrucea Ref: 20GY63
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
€25.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI1000
ANSI Cut Grams627
Punctura ANSI NewtonMai mare de 20
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spateDyneema (R)
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriAlbastru / Albastru
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
MânăDreapta stanga
Lungime8"
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Material de cusutDyneema (R) / Nylon / Spandex (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)9.84
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-518V Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Alb 7 PR | AF6RGW 20GY62 11-518V7"7€25.80
ANSELL 11-518V Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Alb 9 PR | AF6RKH 20GY64 11-518V9"9€25.80
ANSELL 11-518V Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Alb 10 PR | AF6RKJ 20GY65 11-518V10 "10€25.80
ANSELL 11-518V Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Alb 11 PR | AF6RKK 20GY66 11-518V11 "11€25.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-518V Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Alb 8 PR
€25.80 /unitate