Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 7 PR | AH9NAG 40LJ58

ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 7 PR

În stoc
Articol: AH9NAG Model: 11-537Crucea Ref: 40LJ58
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
€39.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4160
ANSI Cut Grams568
Punctura ANSI Newton114
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acoperirii3/4 Scufundare
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru, gri
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteHPPE, Nylon, Spandex, Nitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament18
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime8.5 "
Material pentru căptușealăHPPE, Spandex (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
Mărimea7
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0468
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaLK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere 9-5/8 inch lungime PR | AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10€39.24
ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/4 inch lungime Clute PR | AH9NAF 40LJ57 11-5378.25 "6€39.24
ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere 8-7/8 inch Lungime 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8€39.24
ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9€39.24
ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere 9-7/8 inch lungime Clute PR | AH9NBQ 40LJ89 11-5379.75 "11€39.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-537 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 7 PR
€39.24 /unitate