Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-920 Mănuși acoperite xx L Knit Wrist Blue PR | AD2JNY 3PXA5

ANSELL 11-920 Mănuși acoperite xx L Knit Wrist Albastru PR

În stoc
Articol: AD2JNY Model: 11-920Crucea Ref: 3PXA5
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
€12.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA1
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireTexturat
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament15
Material pentru căptușealăNailon
Mărimea2XL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS6116104820
Tara natalaLK

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-920 Mănuși acoperite xS Knit Wrist Blue PR | AD2JNT 3PWZ9 11-920XS€12.00
ANSELL 11-920 Mănuși acoperite S Blue Knit Wrist PR | AD2JNU 3PXA1 11-920S€12.00
ANSELL 11-920 Mănuși acoperite M Knit Wrist Blue PR | AD2JNV 3PXA2 11-920M€12.00
ANSELL 11-920 Mănuși acoperite tricot încheietura mâinii L Albastru PR | AD2JNW 3PXA3 11-920L€12.00
ANSELL 11-920 Mănuși acoperite XL Knit Wrist Blue PR | AD2JNX 3PXA4 11-920XL€12.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-920 Mănuși acoperite xx L Knit Wrist Albastru PR
€12.00 /unitate