Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 23-173 Manusi Protectie Frig Pvc L Tan Pr | AD8FDB 4JU99

ANSELL 23-173 Mănuși Protecție Frig Pvc L Tan Pr

În stoc
Element: AD8FDB Model: 23-173Crucea Ref: 4JU99
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
€30.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePVC
Finisaj de acoperirePuncte crescute
Materialul de acoperireVinilin
CuloriBronza
ManșetăSiguranţă
TăiatClute
Material pentru degetePVC
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăSpumă izolată
Material PalmierPVC
MărimeaL
Temp. GamăPână la -50 de grade F
Material pentru degetul marePVC
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926201050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFinisaj de acoperirePreț
ANSELL 23-193 Manusi Protectie Frig Pvc L Tan Pr | AD8FTU 4JY10 23-193Smooth€24.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 23-173 Mănuși Protecție Frig Pvc L Tan Pr
€30.71 /unitate