Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 56-100 șorț cu bavețe verde 44 inch lungime | AF6AMX 9UCE3

ANSELL 56-100 Sorț cu bavețe verde 44 inch lungime

În stoc
Element: AF6AMX Model: 56-100Ref încrucișat: 9UCE3
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
€15.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘorț de protecție
Tip de închidereLegături
CuloriVerde
Familia de culoriVerdeaţă
Lungime44 "
MaterialVinilin
Numărul de buzunare0
Stil de cusăturăSimplu
MărimeaUniversal
Grosime18mil.
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3926209010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriFamilia de culoriLungimeMaterialStil de cusăturăGrosimeLăţimePreț
ANSELL 56-512 șorț cu bavețe negru 45 inch Lungime 35 inch Lățime | AD2NKM 3RYT6 56-512Negrunegrii45 "Hycarcusute24.66mil.35 "€49.77
ANSELL 56-510 șorț cu bavețe galben 45 inch lungime 35 inch lățime | AD2NKN 3RYT7 56-510Galbengalben45 "Hycarcusute24.66mil.35 "€49.77
ANSELL 56-400 șorț cu bavețe galben 45 inch lungime | AD2NKY 3RYU7 56-400Galbengalben45 "Neoprencusute17.13mil.35 "€40.56
ANSELL 56-101 Șorț cu bavețe alb 44 inch lungime | AD2NKZ 3RYU8 56-101Albalbe44 "VinilinSerget18mil.33 "€17.88
ANSELL 56-102 Șorț pentru bavețe, PVC, rezistent, Shin, verde, universal, pachet 12 | CP2ETK 30RN57 56-102-------€267.17
ANSELL 56-402 Șorț pentru bavețe, cusătură cu margini, negru, L, pachet 12 | CT3LEE 30RN60 56-402-------€330.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 56-100 Sorț cu bavețe verde 44 inch lungime
€15.65 /unitate