Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 59-408 Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare 22 | AB3HDE 1TDV8

ANSELL 59-408 Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare 22"

În stoc
Articol: AB3HDE Model: 59-408Ref încrucișat: 1TDV8
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
€29.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
CuloriGalben
Stil de manșetăKnit
Lungime22 "
MaterialKevlar (R)
MărimeaOne Size

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6117909030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ANSELL 59-408 Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare 26" | AB3HDF 1TDV9 59-40826 "€33.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 59-408 Manșon rezistent la tăiere cu orificiu pentru degetul mare 22"
€29.90 /unitate