ANSELL 59-408 Activarmr Mâneci rezistente la tăiere


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 2 , Culoare: Galben , Stil manșetă: Knit , Material: Kevlar (R) , Mărimea: One Size
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
59-408
22 "€29.90
A
59-408
26 "€33.60

59-408 Activarmr Mâneci rezistente la tăiere

Manșoanele rezistente la tăiere Ansell ActivArmr 59-408 sunt proiectate pentru a proteja lucrătorii împotriva obiectelor și materialelor ascuțite în timpul sarcinilor, sporind siguranța la locul de muncă și reducând riscul de rănire. Aceste manșoane sunt ideale pentru lucrări de producție, prelucrarea metalelor, construcții și manipulare a materialelor.

DESCRIERE

  • Manșoanele rezistente la tăiere Ansell ActivArmr 59-408 au standardul de tăiere ANSI/ISEA Level A2, oferind o rezistență moderată la tăiere potrivită pentru manipularea cartonului, materiilor prime ușoare și plasticului, asigurând siguranța lucrătorilor.
  • Aceste mâneci au o lungime de 22 de inci, extinzând protecția antebrațului.
  • Acestea au un design pentru degetul mare, oferind o potrivire sigură și confortabilă și asigurând că mânecile rămân la locul lor în timpul utilizării.
  • Aceste mâneci nu conțin latex, ceea ce le face potrivite pentru utilizatorii cu alergii la latex.
  • Sunt fabricate din Kevlar, sporind protecția împotriva tăieturilor și abraziunii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?