Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 10 PR | AG3PJC 33RH91

ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 10 PR

În stoc
Articol: AG3PJC Model: 70-200Crucea Ref: 33RH91

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut Grams770
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateKevlar (R)
Finisaj de acoperirenecretate
CuloriGalben
ManșetăKnit
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteKevlar (R)
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăAmbidextru
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
Mărimea10
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6116938800

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 6 PR | AG3PHY 33RH87 70-2007"6€4.01
ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 7 PR | AG3PHZ 33RH88 70-2008"7€11.34
ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 8 PR | AG3PJA 33RH89 70-2008.5 "8€11.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 10 PR
€4.01 /unitate