Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 6 PR | AG3PHY 33RH87

ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 6 PR

În stoc
Element: AG3PHY Model: 70-200Crucea Ref: 33RH87
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut Grams770
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateKevlar (R)
Finisaj de acoperirenecretate
CuloriGalben
ManșetăKnit
TăiatTricot fără sudură
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteKevlar (R)
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăAmbidextru
Lungime7"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
Mărimea6
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept
GreutateLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6116938800

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 7 PR | AG3PHZ 33RH88 70-2008"7€11.34
ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 8 PR | AG3PJA 33RH89 70-2008.5 "8€11.34
ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 10 PR | AG3PJC 33RH91 70-2009.5 "10€4.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-200 Mănuși rezistente la tăiere Galben Knit 6 PR
€4.01 /unitate