Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-008 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri L Pr | AC6UFR 36H154

ANSELL 97-008 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri L Pr

În stoc
Element: AC6UFR Model: 97-008Crucea Ref: 36H154
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
€33.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI8160
ANSI Cut Grams627
Punctura ANSI Newton102
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri / Negru
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Ecartament15 Gauge
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)16
Codul HS6116105520
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 97-008 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri S Pr | AC6UFP 36H152 97-008S€33.05
ANSELL 97-008 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri M Pr | AC6UFQ 36H153 97-008M€33.05
ANSELL 97-008 Mănuși rezistente la tăieturi negre/gri, mărimea XL pereche | AC6UFT 36H155 97-008XL€33.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-008 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri L Pr
€33.05 /unitate