Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-100 Manusi rezistente la taiere Portocaliu 10 PR | AF6VJU 20KJ95

ANSELL 97-100 Mănuși rezistente la tăiere Portocaliu 10 PR

În stoc
Articol: AF6VJU Model: 97-100Crucea Ref: 20KJ95
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
€30.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Materialul din spateKevlar (R), nailon
Finisaj de acoperireUșor grosier
Materialul de acoperireNitril
CuloriPortocaliu
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNitril / Neopren
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușealăKevlar (R), nailon
Rezistent la perforareDa
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept
GreutateMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 97-100 Manusi rezistente la taiere Portocaliu 9 PR | AF6VJT 20KJ94 97-1009€30.00
ANSELL 97-100 Manusi rezistente la taiere Portocaliu 11 PR | AF6VJV 20KJ96 97-10011€30.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-100 Mănuși rezistente la tăiere Portocaliu 10 PR
€30.00 /unitate