Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru S PR | AD2JPP 3PXE1

ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru S PR

În stoc
Articol: AD2JPP Model: 97-505Crucea Ref: 3PXE1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€51.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSpumă
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru / Negru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKelvar (R) / oțel inoxidabil
Rezistent la perforareDa
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS6116105530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru căptușealăMărimeaPreț
ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru M PR | AD2JPQ 3PXE2 97-505Kelvar (R) / oțel inoxidabilM€51.50
ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru L PR | AD2JPR 3PXE3 97-505Kelvar (R) / oțel inoxidabilL€51.50
ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru XL PR | AE9UNR 6MKL1 97-505Kevlar (R)XL€51.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru S PR
€51.50 /unitate