Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru XL PR | AE9UNR 6MKL1

ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru XL PR

În stoc
Articol: AE9UNR Model: 97-505Crucea Ref: 6MKL1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€51.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI11000
ANSI Cut Grams2679
Punctura ANSI Newton72
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSpumă
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru / Negru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Lungime12 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS4015191050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru căptușealăMărimeaPreț
ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru S PR | AD2JPP 3PXE1 97-505Kelvar (R) / oțel inoxidabilS€51.50
ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru M PR | AD2JPQ 3PXE2 97-505Kelvar (R) / oțel inoxidabilM€51.50
ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru L PR | AD2JPR 3PXE3 97-505Kelvar (R) / oțel inoxidabilL€51.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-505 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru XL PR
€51.50 /unitate