Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL CLASA 00 Y 14 Manusi Electrice Clasa 00 Galben PR | AB7ZFQ 24TM92

ANSELL CLASA 00 Y 14 Mănuși Electrice Clasa 00 Galben PR

În stoc
Articol: AB7ZFQ Model: CLASA 00 Y 14Crucea Ref: 24TM92
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
€133.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși electrice
AC max. Folosiți tensiunea500
Tensiunea de testare AC2500
Clasă00
CuloriGalben
Lungime14 "
MaterialCauciuc natural
Mărimea10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS4015190002
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL CLASA 00 Y 14 Manusi Electrice Clasa 00 Marimea 7 PR | AF8BFM 24TM89 CLASA 00 Y 147€133.26
ANSELL CLASA 00 Y 14 Manusi Electrice Clasa 00 Marimea 8 PR | AF8BFN 24TM90 CLASA 00 Y 148€133.26
ANSELL CLASA 00 Y 14 Manusi Electrice Clasa 00 Marimea 9 PR | AF8BFP 24TM91 CLASA 00 Y 149€133.26
ANSELL CLASA 00 Y 14 Manusi Electrice Clasa 00 Marimea 11 PR | AF8BFQ 24TM93 CLASA 00 Y 1411€133.26
ANSELL CLASA 00 Y 14 Manusi Electrice Clasa 00 Marimea 12 PR | AF8BFR 24TM94 CLASA 00 Y 1412€133.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL CLASA 00 Y 14 Mănuși Electrice Clasa 00 Galben PR
€133.26 /unitate