Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL G17K Mănuși Cauciuc Natural 8-1/2 PR | AF9DET 29UU70

ANSELL G17K Mănuși Cauciuc Natural 8-1/2 PR

În stoc
Articol: AF9DET Model: G17KCrucea Ref: 29UU70
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
€6.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși
CuloriNegru
ManșetăMănuşă
finalizareaSmooth
Lungime13 "
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialCauciuc natural
Mărimea8.5
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime30mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)29.69
Lungimea navei (cm)11.61
Lățimea navei (cm)13.31
Codul HS4015190002

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistență ridicată la substanțele chimice pe bază de apă, Mănușă industrială dură de uz general, Mănușă din latex din cauciuc natural confortabilă și sensibilă, Manșetă cu margele pentru rezistență la rupere și trage ușor, Manșetă mai lungă în stil Gauntlet pentru protecție suplimentară

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL G17K Mănuși Cauciuc Natural 6-1/2 PR | AF9DEQ 29UU68 G17K6.5€6.82
ANSELL G17K Mănuși Cauciuc Natural 7-1/2 PR | AF9DER 29UU69 G17K7.5€6.82
ANSELL G17K Mănuși Cauciuc Natural 9-1/2 PR | AF9DEU 29UU71 G17K9.5€6.82
ANSELL G17K Mănuși Cauciuc Natural 10-1/2 PR | AF9DEV 29UU72 G17K10.5€6.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL G17K Mănuși Cauciuc Natural 8-1/2 PR
€6.82 /unitate