Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANTHES 11007 Capac de ploaie pentru evacuare 2-1/2 x 2-11/16 inch | AD6DZM 44Z120

ANTHES 11007 Capac de ploaie pentru evacuare 2-1/2 x 2-11/16 inch

În stoc
Element: AD6DZM Model: 11007Crucea Ref: 44Z120

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€22.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de ploaie de evacuare
CuloriGri
Pentru utilizare peStive de evacuare verticale
Max. OD de evacuare2-11/16 "
Min. OD de evacuare2-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)19.69
Lungimea navei (cm)9.84
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8708925000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
ANTHES 11001 Capac de ploaie pentru evacuare 1 x 1-3/16 inch | AD6DZF 44Z114 11001Gri€17.80
ANTHES 11002 Capac de ploaie pentru evacuare 1-1/4 x 1-7/16 inch | AD6DZG 44Z115 11002Gri€19.12
ANTHES 11003 Capac de ploaie pentru evacuare 1-1/2 x 1-11/16 inch | AD6DZH 44Z116 11003Gri€17.94
ANTHES 11004 Capac de ploaie pentru evacuare 1-3/4 x 1-15/16 inch | AD6DZJ 44Z117 11004Gri€18.25
ANTHES 11005 Capac de ploaie pentru evacuare 2 x 2-3/16 inch | AD6DZK 44Z118 11005Gri€20.49
ANTHES 11006 Capac de ploaie pentru evacuare 2-1/4 x 2-7/16 inch | AD6DZL 44Z119 11006Gri€21.30
ANTHES 11008 Capac de ploaie pentru evacuare 2-3/4 x 2-15/16 inch | AD6DZN 44Z121 11008Gri€21.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANTHES 11007 Capac de ploaie pentru evacuare 2-1/2 x 2-11/16 inch
€22.55 /unitate