SANI-LAV Chiuveta de mână


Filtru
Conform ADA: Nu , Splash din spate: Da , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Forma bol: Dreptunghiular , Culoare: Silver , Conformitate: Nu , Deschiderea scurgerii: 2"
StilModelTip montareAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiNumărul de găuriNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
707F
--------€1,854.95
B
727F.5
--------€2,360.84
C
501L-0.5
--------€1,799.28
D
725.5
--------€2,201.57
E
707.5
--------€1,777.70
F
725F
--------€2,159.14
G
608F
--------€1,592.24
H
504F
--------€2,110.38
I
5A1F
--------€2,222.85
J
705F
--------€1,621.78
K
5A4B-0.5
--------€2,429.07
L
524A-0.5
--------€3,525.21
M
5241-0.5
--------€2,506.43
N
7251.5
--------€2,237.59
O
524F-0.5
--------€2,673.08
P
5211-0.5
--------€2,066.63
Q
727.5
--------€2,353.44
F
725F.5
--------€2,243.07
H
504F-0.5
--------€2,030.24
R
5A1B-0.5
--------€2,874.38
S
5A1F-0.5
--------€2,222.85
T
705.5
--------€1,580.79
U
5A41.5
--------€1,646.55
N
7251
--------€2,237.59
V
5A4
--------€1,673.12
W
504-0.5
--------€1,957.62
X
524B-0.5
--------€3,475.04
Y
7271.5
--------€2,389.35
Z
608-0.5
--------€1,388.31
A1
5A4F-0.5
--------€1,676.33
B1
5A4F
--------€1,669.14
C1
7071.5
--------€1,822.36
V
5A4.5
--------€1,619.22
J
705F.5
--------€1,621.78
A
707F.5
--------€1,854.95
D1
7051.5
--------€1,564.32
E1
524-0.5
--------€2,518.97
F1
6081-0.5
--------€1,474.94
G1
524F
--------€2,673.08
H1
608A-0.5
--------€2,318.74
I1
608F-0.5
--------€1,553.90
R
5A1A-0.5
--------€2,874.38
J1
727F
--------€2,394.84
Z
608B-0.5
--------€2,257.61
K1
504B-0.5
--------€2,807.46
K1
504A-0.5
--------€2,808.96
L1
5041-0.5
--------€1,945.33
M1
5A4A-0.5
--------€2,464.63
N1
5048
--------€1,542.78
O1
5A41
--------€1,668.56
P1
605D
--------€909.52
Q1
5038
Podea7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "€1,780.18
R1
512FA
Podea8"16-1 / 2 "x 117"6645 "120 "20 "€13,979.47
RFQ
S1
5211
Podea10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "€1,997.13
T1
5011
Podea7"17 "x 14"1146 "19 "18 "€1,733.69
U1
5218
Podea10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "€1,618.49
V1
5031
Podea7"17 "x 14"1146 "19 "18 "€2,155.20
W1
5018
Podea7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "€1,423.31
X1
521FL
Perete10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "€1,963.26
Y1
521L
Perete10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "€2,112.27
Z1
5078
Perete7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€1,719.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?