SANI-LAV 521L Chiuvetă de mână cu robinet 21 inch Lungime 20 inch Latime | AD3LUH 40D713

SANI-LAV Chiuvetă de mână 521L cu robinet 21 inch lungime 20 inch lățime

În stoc
Element: AD3LUH Model: 521LCrucea Ref: 40D713

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,285.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta de mână
Conform ADANu
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate9-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului10 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului19 "x 16"
CuloriSilver
Deschidere de scurgere2"
Diametrul orificiului robinetului.7 / 8 "
Centre de montare a robinetului1"
Funcționarea robinetuluiPedală dublă
finalizareaLustruit
Rata de curgere1.5 g / min
Ecartament16
Tip montarePerete
Numărul de găuri1
Număr de stații1
Inălțime totală41.5 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală20 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.2925
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)58.17
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiNumărul de găuriNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SANI-LAV 6054 Chiuveta de mana 16 inch Lungime 15-1/4 inch Latime 16 inch Inaltime | AA8FRF 18D857 6054Perete5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€811.86
SANI-LAV 505L Chiuveta de mana cu robinet 19 inch lungime 18 inch latime | AD3LTL 40D692 505LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,746.43
SANI-LAV 505FL Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTM 40D693 505FLPerete7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,059.98
SANI-LAV ES2-505L Chiuveta de mana cu robinet 19 inch lungime 18 inch latime | AD3LTN 40D694 ES2-505LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,638.62
SANI-LAV ESB2-505L Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTP 40D695 ESB2-505LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,802.23
SANI-LAV 507L Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTQ 40D696 507LPerete7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,988.02
SANI-LAV 507FL Chiuvetă de mână cu robinet 19 inch lungime 18 inch lățime | AD3LTR 40D697 507FLPerete7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,436.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANI-LAV Chiuvetă de mână 521L cu robinet 21 inch lungime 20 inch lățime
€2,285.16 /unitate