Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300061207 Fiting din fontă, 3 X 2 X 2 inch, Fnpt, 125 lbs. | AD8LGX 4KVK8

ANVIL 0300061207 Fiting din fontă, 3 X 2 X 2 inchi, Fnpt, 125 lbs.

În stoc
Articol: AD8LGX Model: 0300061207Crucea Ref: 4KVK8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€274.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 2" x 2 "
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310519608 Teu de reducere, țeavă 1/2 X 1/2 X 1/4 inch, Stil capăt Fnpt | AA4DFX 12G051 0310519608-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€58.49
ANVIL 0310520002 Teu de reducere a țevilor din fier maleabil, stil Fnpt, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€87.52
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Teu de reducere a țevilor, fontă maleabilă, oxid negru | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€101.83
ANVIL 0310521406 Fig 1164R Teu de reducere a țevilor, țeavă 1 X 1 X 1/2 inch | AA4DGA 12G054 0310521406-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€99.14
ANVIL 0310525209 Teu de reducere a țevilor, 2 X 2 X 1-1/2 inch, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€257.40
ANVIL 0310525407 Teu de reducere, Fnpt, țeavă 2 X 2 X 1-1/4 inch, clasa 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€287.10
ANVIL 0310525605 Teu de reducere a țevilor, 2 X 2 X 1 inch nominal, stil de capăt FNPT | AA4DGD 12G057 0310525605-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-2 "x 2" x 1 "300 psi€247.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300061207 Fiting din fontă, 3 X 2 X 2 inchi, Fnpt, 125 lbs.
€274.83 /unitate