Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300113206 Cruce de reducere, Dimensiune 2 X 2 X 1 X 1 inch | AD8LJA 4KVR1

ANVIL 0300113206 Cruce de reducere, dimensiune 2 X 2 X 1 X 1 inchi

În stoc
Element: AD8LJA Model: 0300113206Ref încrucișat: 4KVR1
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
€137.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Crucii
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 2" x 1 "x 1"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4873
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300111606 Cruce de reducere, Dimensiune 1 X 1 X 3/4 X 3/4 inch | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"€77.97
ANVIL 0300111804 Cruce de reducere, Dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 X 1 inch | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€84.42
ANVIL 0300111960 Cruce de reducere, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 Dimensiune | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"€125.67
ANVIL 0300111986 Cruce de reducere, Dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 inch | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"€164.80
ANVIL 0300112000 Cruce de reducere, Dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 inch | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"€99.99
ANVIL 0300112307 Cruce de reducere, Dimensiune 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 inch | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"€120.46
ANVIL 0300112604 Cruce de reducere, Dimensiune 1-1/2 X 1 X 1 X 1 inch | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"€137.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300113206 Cruce de reducere, dimensiune 2 X 2 X 1 X 1 inchi
€137.37 /unitate