Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300147998 Cuplaj hexagonal Fontă neagră 1 inch | AD8LJM 4KVT6

ANVIL 0300147998 Cuplaj hexagonal Fonta neagră 1 inch

În stoc
Articol: AD8LJM Model: 0300147998Ref încrucișat: 4KVT6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€28.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hexagonal
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
ANVIL FIG 366 Cuplaj hexagonal, țeavă de 24 inchi | CF4FVY FIG 366-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300147998 Cuplaj hexagonal Fonta neagră 1 inch
€28.34 /unitate