Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300154408 Cuplaj reductor excentric 2 x 1-1/2 inch | AD8LKV 4KVZ1

ANVIL 0300154408 Cuplaj reductor excentric 2 x 1-1 / 2 inch

În stoc
Articol: AD8LKV Model: 0300154408Crucea Ref: 4KVZ1
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
€177.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor excentric
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300152469 Cuplaj reductor excentric 3/4 x 1/2 inch | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€70.39
ANVIL 0300152600 Cuplaj reductor excentric 1 x 3/4 inch | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€76.11
ANVIL 0300152808 Cuplaj reductor excentric 1 x 1/2 inch | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€65.06
ANVIL 0300153004 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 1 inch | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€101.65
ANVIL 0300153202 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 3/4 inch | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€113.89
ANVIL 0300153400 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 1/2 inch | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€106.58
ANVIL 0300153608 Cuplaj reductor excentric 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€131.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300154408 Cuplaj reductor excentric 2 x 1-1 / 2 inch
€177.52 /unitate