Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0300155801 Cuplaj reductor excentric 2-1/2 x 1-1/4 | AD8LLC 4KVZ8

ANVIL 0300155801 Cuplaj reductor excentric 2-1 / 2 x 1-1 / 4

În stoc
Element: AD8LLC Model: 0300155801Crucea Ref: 4KVZ8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€264.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor excentric
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2-1/2" x 1-1/4"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300152469 Cuplaj reductor excentric 3/4 x 1/2 inch | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€63.92
ANVIL 0300152600 Cuplaj reductor excentric 1 x 3/4 inch | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€69.08
ANVIL 0300152808 Cuplaj reductor excentric 1 x 1/2 inch | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€61.95
ANVIL 0300153004 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 1 inch | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€96.00
ANVIL 0300153202 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 3/4 inch | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€102.79
ANVIL 0300153400 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 1/2 inch | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€101.52
ANVIL 0300153608 Cuplaj reductor excentric 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€125.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300155801 Cuplaj reductor excentric 2-1 / 2 x 1-1 / 4
€264.53 /unitate