Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 840060 Ejector cu vid 2294lpm 1/2 inch Fnpt | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 Ejector cu vid 2294lpm 1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AF6QUP Model: 840060Crucea Ref: 20CL83
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
€567.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector de vid reglabil
Tip de evacuare1 "(F) NPT
Înălţime56mm
Lungime165mm
Dimensiunea portului de presiune1/2 "(F) NPT
Gama de presiune de alimentare0 la 250 psi
Temp. Gamă250 de grade F max.
Debitul de vid2294 Lpm
Dimensiunea portului de vid3/4 "(F) NPT
Gama de presiune sub vid0 la 85 kPa
Tipul supapeiRotary
Greutate1050g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8414100000

Variante de produs

ProdusModelTip de evacuareÎnălţimeLungimeGreutatePreț
EXAIR 840015 Ejector cu vid 530lpm 3/8 inch Fnpt | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F) NPT40mm138mm450g€339.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 840060 Ejector cu vid 2294lpm 1/2 inch Fnpt
€567.76 /unitate