Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 840015 Ejector cu vid 530lpm 3/8 inch Fnpt | AF6QUM 20CL81

EXAIR 840015 Ejector cu vid 530lpm 3/8 inch Fnpt

În stoc
Articol: AF6QUM Model: 840015Crucea Ref: 20CL81
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
€339.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector de vid reglabil
Tip de evacuare1/2 "(F) NPT
Înălţime40mm
Lungime138mm
Dimensiunea portului de presiune3/8 "(F) NPT
Gama de presiune de alimentare0 la 250 psi
Temp. Gamă250 de grade F max.
Debitul de vid530 Lpm
Dimensiunea portului de vid1/2 "(F) NPT
Gama de presiune sub vid0 la 85 kPa
Tipul supapeiRotary
Greutate450g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8414100000

Variante de produs

ProdusModelTip de evacuareÎnălţimeLungimeGreutatePreț
EXAIR 840060 Ejector cu vid 2294lpm 1/2 inch Fnpt | AF6QUP 20CL83 8400601 "(F) NPT56mm165mm1050g€567.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 840015 Ejector cu vid 530lpm 3/8 inch Fnpt
€339.10 /unitate