ANVIL 0306068503 Reductor de țeavă excentric, 3 x 2-1/2 inchi, presiune maximă 175 PSI | AD8LNT 4KWG1

ANVIL 0306068503 Reductor de țevi excentric, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI Presiune maximă

În stoc
Articol: AD8LNT Model: 0306068503Crucea Ref: 4KWG1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,524.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor excentric
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 2-1 / 2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS7307110030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0300152469 Cuplaj reductor excentric 3/4 x 1/2 inch | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€70.39
ANVIL 0300152600 Cuplaj reductor excentric 1 x 3/4 inch | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€76.11
ANVIL 0300152808 Cuplaj reductor excentric 1 x 1/2 inch | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€65.06
ANVIL 0300153004 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 1 inch | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€101.65
ANVIL 0300153202 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 3/4 inch | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€113.89
ANVIL 0300153400 Cuplaj reductor excentric 1-1/4 x 1/2 inch | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€106.58
ANVIL 0300153608 Cuplaj reductor excentric 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€131.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0306068503 Reductor de țevi excentric, 3 x 2-1 / 2In, 175 PSI Presiune maximă
€1,524.81 /unitate