Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0308301209 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 2 inch | AD8LRQ 4KWR6

ANVIL 0308301209 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 2 inch

În stoc
Element: AD8LRQ Model: 0308301209Ref încrucișat: 4KWR6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€240.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Unire
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.691
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0308300409 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 3/4 inch | AD8LRL 4KWR2 03083004093 / 4 "€192.60
ANVIL 0308300607 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 1 inch | AD8LRM 4KWR3 03083006071"€187.57
ANVIL 0308300805 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 1-1/4 inch | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "€220.24
ANVIL 0308301001 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 1-1/2 inch | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "€204.59
ANVIL 0308301407 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 2-1/2 inch | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "€324.79
ANVIL 0308301605 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 3 inch | AD8LRT 4KWR8 03083016053"€361.17
ANVIL FIG 487 Tip garnitură de îmbinare cu flanșă, presiune 2000 PSI | CF4FYJ FIG 487--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0308301209 Îmbinare cu flanșă Fontă neagră 2 inch
€240.48 /unitate