Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0310020003 90 Grad. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1-1/2 inch x 1 inch | AE2BUZ 4WGW9

ANVIL 0310020003 90 grade. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1-1/2 inch x 1 inch

În stoc
Articol: AE2BUZ Model: 0310020003Crucea Ref: 4WGW9
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
€56.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cotului străzii, 90 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7307193060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
NICOLEA 0310018809 90 Grad. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1/2 inch x 3/8 inch | AE2BUT 4WGW3 03100188091 / 2 "x 3 / 8"€19.52
NICOLEA 0310019005 90 Grad. Cot de reducere a străzii, dimensiune 3/4 inch x 1/2 inch | AE2BUU 4WGW4 03100190053 / 4 "x 1 / 2"€26.98
NICOLEA 0310019203 90 Grad. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1 inch x 3/4 inch | AE2BUV 4WGW5 03100192031 "x 3/4"€25.75
NICOLEA 0310019401 90 Grad. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1-1/4 inch x 1 inch | AE2BUW 4WGW6 03100194011-1 / 4 "x 1"€35.92
NICOLEA 0310019609 90 Deg. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1-1/4 inch x 3/4 inch | AE2BUX 4WGW7 03100196091-1/4" x 3/4"€67.43
NICOLEA 0310019807 90 Deg. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1-1/2 inch x 1-1/4 | AE2CUMPĂRĂ 4WGW8 03100198071-1 / 2 "x 1 1/4"€63.67
NICOLEA 0310020409 90 Deg. Cot de reducere a străzii, dimensiune 2 inch x 1-1/2 inch | AE2BVA 4WGX1 03100204092 "x 1-1 / 2"€97.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310020003 90 grade. Cot de reducere a străzii, dimensiune 1-1/2 inch x 1 inch
€56.24 /unitate