Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310028006 Cot Strada, 45 Grad. Cot, dimensiune 1-1/2 inch | AE2BVX 4WGZ3

ANVIL 0310028006 Cot Stradă, 45 Grade. Cot, dimensiune 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AE2BVX Model: 0310028006Crucea Ref: 4WGZ3
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
€50.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0310026604 Cot Strada, 45 Grad. Cot, dimensiune 1/8 inch | AE2BVP 4WGY5 03100266041 / 8 "€18.77
ANVIL 0310026802 Cot Strada, 45 Grad. Cot, dimensiune 1/4 inch | AE2BVQ 4WGY6 03100268021 / 4 "€17.33
ANVIL 0310027008 Cot Strada, 45 Grad. Cot, dimensiune 3/8 inch | AE2BVR 4WGY7 03100270083 / 8 "€16.98
ANVIL 0310027206 Cot Strada, 45 Grad. Cot, dimensiune 1/2 inch | AE2BVT 4WGY8 03100272061 / 2 "€14.96
ANVIL 0310027404 Cot Strada, 45 Grad. Cot, dimensiune 3/4 inch | AE2BVU 4WGY9 03100274043 / 4 "€21.25
ANVIL 0310027602 Cot Strada, 45 Grad. Cot, dimensiune 1 inch | AE2BVV 4WGZ1 03100276021"€25.30
ANVIL 0310027800 Cot Strada, 45 Grade. Cot, dimensiune 1-1/4 inch | AE2BVW 4WGZ2 03100278001.25 "€43.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310028006 Cot Stradă, 45 Grade. Cot, dimensiune 1-1/2 inch
€50.87 /unitate