NICOLEA 0310502406 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 4 inch Npt | AA4DEM 12G019

ANVIL 0310502406 90 grade. Cot, fier maleabil 300, 4 inch Npt

În stoc
Element: AA4DEM Model: 0310502406Crucea Ref: 12G019

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€809.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4745
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
NICOLEA 0310500202 90 Deg. Cot, fier maleabil 300, 1/4 inch Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 4 "300 psi€30.99
NICOLEA 0310500400 90 Grade. Cot, fier maleabil 300, 3/8 inch Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 8 "300 psi€27.55
NICOLEA 0310500608 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1/2 inch Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 2 "300 psi€41.55
NICOLEA 0310500806 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 3/4 inch Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 4 "300 psi€47.27
NICOLEA 0310501002 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1 inch Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1"300 psi€58.75
NICOLEA 0310501200 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1-1/4 inch | AA4DEG 12G014 0310501200-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.25 "300 psi€74.90
NICOLEA 0310501408 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1-1/2 inch | AA4DEH 12G015 0310501408-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.5 "300 psi€95.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310502406 90 grade. Cot, fier maleabil 300, 4 inch Npt
€809.95 /unitate