Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0310538202 Cuplaj Font maleabil 300 3/8 Inch Npt | AA4DGH 12G061

ANVIL 0310538202 Cuplare fier maleabil 300 3/8 inch Npt

În stoc
Element: AA4DGH Model: 0310538202Crucea Ref: 12G061
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
€26.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpFier maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307199080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
ANVIL 0310538004 Cuplaj Font maleabil 300 1/4 Inch Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 4 "300 psi€26.79
ANVIL 0310538400 Cuplaj Font maleabil 300 1/2 Inch Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 2 "300 psi€29.81
ANVIL 0310538608 Cuplaj Font maleabil 300 3/4 Inch Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 4 "300 psi€34.32
ANVIL 0310538806 Cuplaj Font maleabil 300 1 Inch Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1"300 psi€39.12
ANVIL 0310539002 Cuplaj Font maleabil 300 1-1/4 inch | AA4DGM 12G065 0310539002-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.25 "300 psi€52.84
ANVIL 0310539200 Cuplaj Font maleabil 300 1-1/2 inch | AA4DGN 12G066 0310539200-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.5 "300 psi€69.03
ANVIL 0310539606 Cuplaj Font maleabil 300 2 Inch Npt | AA4DGP 12G067 0310539606-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-2"300 psi€92.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0310538202 Cuplare fier maleabil 300 3/8 inch Npt
€26.69 /unitate