Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0311002406 90 Grad. Cot, 3-1/2 inch Npt, galvanizat | AF8EEX 25CF07

ANVIL 0311002406 90 grade. Cot, 3-1/2 inch Npt, galvanizat

În stoc
Articol: AF8EEX Model: 0311002406Crucea Ref: 25CF07

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€782.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3.5 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NICOLEA 0311000202 90 Grad. Cot, 1/8 In Npt, Galvanizat | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 grade până la 150 grade F€13.76
NICOLEA 0311000400 90 Grade. Cot, 1/4 inch Npt, galvanizat | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€11.37
NICOLEA 0311000608 90 Grad. Cot, 3/8 inch Npt, galvanizat | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€11.99
NICOLEA 0311000806 90 Grad. Cot, 1/2 inch Npt, galvanizat | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 grade până la 150 grade F€7.66
NICOLEA 0311001002 90 Grade. Cot, 3/4 inch, galvanizat | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€10.43
NICOLEA 0311001200 90 Grad. Cot, 1 inch Npt, galvanizat | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 grade până la 150 grade F€16.60
NICOLEA 0311001408 90 Grad. Cot, 1-1/4 inch Npt, galvanizat | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 grade până la 150 grade F€25.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311002406 90 grade. Cot, 3-1/2 inch Npt, galvanizat
€782.69 /unitate