Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311027007 Cot Strada, 45 Grad. Îndoire, 3/8 inch Npt galvanizat | AF8EGP 25CF47

ANVIL 0311027007 Cot Stradă, 45 Grade. Îndoire, 3/8 inch Npt galvanizat

În stoc
Element: AF8EGP Model: 0311027007Crucea Ref: 25CF47
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
€22.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANVIL 0311028203 Cot Strada, 45 Grad. Îndoire, 2 inch Npt galvanizat | AB8AJT 25CF53 0311028203Cot de stradă, 45 de grade2"-20 grade până la 150 grade F€102.31
ANVIL 0311026603 Cot Strada, 45 Grade. Îndoire, 1/8 in Npt galvanizat | AF8EGM 25CF45 0311026603Cot de stradă, 45 de grade1 / 8 "-20 grade până la 150 grade F€25.40
ANVIL 0311026801 Cot Strada, 45 Grade. Îndoire, 1/4 inch Npt galvanizat | AF8EGN 25CF46 0311026801Cot de stradă, 45 de grade1 / 4 "-20 grade până la 150 grade F€20.73
ANVIL 0311027205 Cot Strada, 45 Grade. Îndoire, 1/2 inch Npt galvanizat | AF8EGQ 25CF48 0311027205Cot de stradă, 45 de grade1 / 2 "-65 grade până la 250 grade F€15.26
ANVIL 0311027403 Cot Strada, 45 Grade. Îndoire, 3/4 inch Npt galvanizat | AF8EGR 25CF49 0311027403Cot de stradă, 45 de grade3 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€28.34
ANVIL 0311027601 Cot Strada, 45 Grade. Îndoit, fontă maleabilă galvanizată | AF8EGT 25CF50 0311027601Cot de stradă, 45 de grade1"-65 grade până la 250 grade F€33.54
ANVIL 0311027809 Cot Strada, 45 Grad. Îndoire, 1-1/4 inch Npt galvanizat | AF8EGU 25CF51 0311027809Cot de stradă, 45 de grade1.25 "-65 grade până la 250 grade F€55.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311027007 Cot Stradă, 45 Grade. Îndoire, 3/8 inch Npt galvanizat
€22.36 /unitate