Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311036008 Fier galvanizat cu reducere Tee 1/8 x 1/8 x 1/4

În stoc
Articol: AF8XVX Model: 0311036008Crucea Ref: 29JC13
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
€43.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1/8 "x 1/8" x 1/4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
ANVIL 0311043202 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€65.62
ANVIL 0311043400 Fier galvanizat T de reducere 1-1/4 inch x 1 inch x 1 inch | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€51.41
ANVIL 0311043608 Reducere Tee Fier galvanizat 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€59.45
ANVIL 0311043806 Teu de reducere Fier galvanizat 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 grade F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€71.77
ANVIL 0311035802 Teu de reducere Fier galvanizat 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 grade F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€34.24
ANVIL 0311036206 Teu de reducere Fier galvanizat 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 grade F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€24.25
ANVIL 0311036602 Teu de reducere Fier galvanizat 3/8 x 1/4 x 1/4 | AF8XVZ 29JC16 03110366023002000 psi @ 150 grade F WOG3/8 "x 1/4" x 1/4 "300 psi-20 grade până la 150 grade F€46.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311036008 Fier galvanizat cu reducere Tee 1/8 x 1/8 x 1/4
€43.67 /unitate