Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311067409 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 1-1/2 inch | AB8VLD 29JD27

ANVIL 0311067409 Wye, fontă maleabilă galvanizată, 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AB8VLD Model: 0311067409Crucea Ref: 29JD27

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€174.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1500 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)26.82
Codul HS7307199090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311066401 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 3/8 inch | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "€38.97
ANVIL 0311066609 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 1/2 inch | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "€39.74
ANVIL 0311066807 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 3/4 inch | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "€61.58
ANVIL 0311067003 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 1 inch | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150 grade F WOG1"€75.27
ANVIL 0311067201 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 1-1/4 inch | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "€119.12
ANVIL 0311067607 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 2 inchi | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150 grade F WOG2"€314.41
ANVIL 0311068001 Wye, Fontă maleabilă galvanizată, 3 inchi | AB8VLF 29JD30 03110680011000 psi @ 150 grade F WOG3"€1,150.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311067409 Wye, fontă maleabilă galvanizată, 1-1/2 inch
€174.78 /unitate