Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0311071005 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 2-1/2 inch | AF8YAT 29JD41

ANVIL 0311071005 Fier maleabil galvanizat încrucișat 2-1 / 2 inch

În stoc
Element: AF8YAT Model: 0311071005Crucea Ref: 29JD41

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€470.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpFier maleabil galvanizat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1000 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei2.5 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)33.35
Lățimea navei (cm)26.82
Codul HS7307199090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0311069207 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 1/8 inch | AF8YAH 29JD32 03110692072000 psi @ 150 grade F WOG1 / 8 "€49.04
ANVIL 0311069405 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 1/4 inch | AF8YAJ 29JD33 03110694052000 psi @ 150 grade F WOG1 / 4 "€43.25
ANVIL 0311069603 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 3/8 inch | AF8YAK 29JD34 03110696032000 psi @ 150 grade F WOG3 / 8 "€44.94
ANVIL 0311069801 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 1/2 inch | AF8YAL 29JD35 03110698012000 psi @ 150 grade F WOG1 / 2 "€37.91
ANVIL 0311070007 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 3/4 inch | AF8YAM 29JD36 03110700072000 psi @ 150 grade F WOG3 / 4 "€47.77
ANVIL 0311070205 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 1 inch | AF8YAN 29JD37 03110702052000 psi @ 150 grade F WOG1"€64.12
ANVIL 0311070403 Fontă maleabilă galvanizată în cruce 1-1/4 inch | AF8YAP 29JD38 03110704031500 psi @ 150 grade F WOG1.25 "€86.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0311071005 Fier maleabil galvanizat încrucișat 2-1 / 2 inch
€470.24 /unitate